大阪魂
3B-ZEC(+)サラコ D=8 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20159521
5X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
18,398
¥
20,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159566
5X8
1袋(1800個)
8
オープン
¥
16,045
¥
17,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159618
5X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
13,736
¥
15,110
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159670
5X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
10,743
¥
11,817
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159715
5X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
10,436
¥
11,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159767
5X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
10,436
¥
11,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159819
5X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
10,838
¥
11,922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159871
5X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
9,552
¥
10,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159916
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
9,032
¥
9,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20159968
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
9,394
¥
10,333
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160020
5X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
9,307
¥
10,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160065
5X40
1袋(400個)
40
オープン
¥
8,349
¥
9,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160117
5X45
1袋(350個)
45
オープン
¥
8,136
¥
8,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160169
5X50
1袋(300個)
50
オープン
¥
7,587
¥
8,346
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください