大阪魂
3B-ZECB13(+)アプセットコ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20160196
8X10
1袋(250個)
10
オープン
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20160230
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20160257
8X14
1袋(200個)
14
オープン
¥
7,532
¥
8,285
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20160291
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
7,763
¥
8,539
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20160318
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
7,967
¥
8,764
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20160345
8X18
1袋(180個)
18
オープン
¥
7,967
¥
8,764
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20160379
8X20
1袋(180個)
20
オープン
¥
7,967
¥
8,764
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20160406
8X22
1袋(250個)
22
オープン
¥
12,272
¥
13,499
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20160440
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
12,272
¥
13,499
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20160467
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
11,014
¥
12,115
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20160501
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
10,316
¥
11,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20160528
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
10,018
¥
11,020
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20160555
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
9,429
¥
10,372
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20160589
8X50
1袋(120個)
50
オープン
¥
9,660
¥
10,626
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください