大阪魂
3B-ZEC(+)ナベコ WH=8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20160878
3X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160887
3X5
1袋(1800個)
5
オープン
¥
5,965
¥
6,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160896
3X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
5,765
¥
6,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160905
3X7
1袋(1500個)
7
オープン
¥
4,803
¥
5,283
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160921
3X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
4,803
¥
5,283
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160930
3X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
3,978
¥
4,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160939
3X12
1袋(1800個)
12
オープン
¥
6,569
¥
7,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160948
3X14
1袋(1500個)
14
オープン
¥
6,749
¥
7,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160957
3X15
1袋(1500個)
15
オープン
¥
6,749
¥
7,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160966
3X16
1袋(1300個)
16
オープン
¥
6,129
¥
6,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160975
3X18
1袋(1200個)
18
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160991
3X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
5,285
¥
5,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161000
3X25
1袋(900個)
25
オープン
¥
6,487
¥
7,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161009
3X30
1袋(700個)
30
オープン
¥
5,849
¥
6,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください