大阪魂
アロック+ナベコ WH=10(ユニクロ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
アロック
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20161018
4X4
1袋(1500個)
4
オープン
¥
23,423
¥
25,765
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161036
4X5
1袋(1200個)
5
オープン
¥
19,434
¥
21,377
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161061
4X6
1袋(1500個)
6
オープン
¥
23,605
¥
25,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161079
4X8
1袋(1200個)
8
オープン
¥
19,972
¥
21,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161097
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
17,156
¥
18,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161115
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
15,692
¥
17,261
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161140
4X14
1袋(800個)
14
オープン
¥
12,449
¥
13,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161158
4X15
1袋(800個)
15
オープン
¥
13,763
¥
15,139
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161176
4X16
1袋(800個)
16
オープン
¥
13,845
¥
15,230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161201
4X18
1袋(700個)
18
オープン
¥
11,565
¥
12,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161219
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
12,729
¥
14,002
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161237
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
9,820
¥
10,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161255
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
10,156
¥
11,172
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161280
4X30
1袋(450個)
30
オープン
¥
8,974
¥
9,871
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください