大阪魂
アロック+ナベコ WH=10(3カW
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
アロック
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20161027
4X4
1袋(1500個)
4
オープン
¥
20,945
¥
23,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161045
4X5
1袋(1200個)
5
オープン
¥
15,738
¥
17,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161070
4X6
1袋(1500個)
6
オープン
¥
20,623
¥
22,685
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161088
4X8
1袋(1200個)
8
オープン
¥
16,789
¥
18,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161106
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
14,505
¥
15,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161131
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
14,823
¥
16,305
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161149
4X14
1袋(800個)
14
オープン
¥
11,440
¥
12,584
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161167
4X15
1袋(800個)
15
オープン
¥
12,089
¥
13,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161185
4X16
1袋(800個)
16
オープン
¥
11,478
¥
12,626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161210
4X18
1袋(700個)
18
オープン
¥
10,272
¥
11,299
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161228
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
10,652
¥
11,717
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161246
4X22
1袋(500個)
22
オープン
¥
8,243
¥
9,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161271
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,905
¥
9,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161289
4X30
1袋(450個)
30
オープン
¥
7,903
¥
8,693
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください