大阪魂
3カステンコ TRXタンパー(バインドコ
表面処理
3価ステンコート
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
18
20
内容量
選択してください
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1800個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20161298
3X4
1袋(2500個)
4
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
25,527
¥
28,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161307
3X5
1袋(2500個)
5
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
17,852
¥
19,637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161316
3X6
1袋(2200個)
6
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
15,709
¥
17,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161325
3X8
1袋(1800個)
8
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
13,794
¥
15,173
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161341
3X10
1袋(1800個)
10
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
14,887
¥
16,376
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161350
4X6
1袋(1600個)
6
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
19,072
¥
20,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161359
4X8
1袋(1500個)
8
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
18,929
¥
20,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161368
4X10
1袋(1200個)
10
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
16,354
¥
17,989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161377
4X12
1袋(1200個)
12
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
17,485
¥
19,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161386
4X20
1袋(700個)
20
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
14,356
¥
15,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161395
5X8
1袋(800個)
8
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
17,174
¥
18,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161411
5X10
1袋(800個)
10
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
18,243
¥
20,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161420
5X12
1袋(700個)
12
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
16,976
¥
18,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161429
5X18
1袋(500個)
18
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
15,943
¥
17,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください