大阪魂
シルバーステン(+)サラコ D8 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
シルバー
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
15
16
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20161578
5X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
10,249
¥
11,274
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161587
5X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
10,745
¥
11,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161596
5X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
12,078
¥
13,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161605
5X13
1袋(500個)
13
オープン
¥
6,816
¥
7,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161621
5X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
6,623
¥
7,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161630
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
6,732
¥
7,405
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161639
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
7,038
¥
7,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161648
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
8,127
¥
8,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161657
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
9,423
¥
10,365
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161666
5X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161675
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
4,756
¥
5,232
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161691
5X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
5,265
¥
5,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161700
5X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161709
5X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
3,609
¥
3,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください