大阪魂
サビナイBステン(+)マルサラ D6 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法c(mm)
0.25
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.8
寸法q(mm)
1.63
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
寸法k+f(mm)
2.45
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20161718
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
20,312
¥
22,343
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161727
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
21,712
¥
23,883
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161736
4X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161745
4X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
26,638
¥
29,302
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161761
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
15,392
¥
16,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161770
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
15,392
¥
16,931
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161779
4X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
17,063
¥
18,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161788
4X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
17,063
¥
18,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161797
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
9,663
¥
10,629
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161806
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
11,136
¥
12,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161815
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
10,720
¥
11,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161831
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
4,983
¥
5,481
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161840
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
5,478
¥
6,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20161849
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
6,063
¥
6,669
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください