ステンメッキ(+)サラコ(ゼンネジ

ステンメッキ(+)サラコ(ゼンネジ - 大阪魂ステンメッキ(+)サラコ(ゼンネジ - 大阪魂ステンメッキ(+)サラコ(ゼンネジ - 大阪魂

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

十字穴番号2寸法C(mm)0.3
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじの呼びd
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201621384X651袋(300個)650.72.38M4
オープン
7,732
8,505(税込)
9日以内出荷
返品不可
201621474X701袋(300個)700.72.38M4
オープン
8,729
9,602(税込)
9日以内出荷
返品不可
201621564X751袋(300個)750.72.38M4
オープン
9,894
10,883(税込)
9日以内出荷
返品不可
201621654X801袋(300個)800.72.38M4
オープン
11,009
12,110(税込)
9日以内出荷
返品不可
201621814X851袋(300個)850.72.38M4
オープン
12,045
13,250(税込)
9日以内出荷
返品不可
201621904X901袋(400個)900.72.38M4
オープン
16,058
17,664(税込)
9日以内出荷
返品不可
201621994X951袋(400個)950.72.38M4
オープン
17,320
19,052(税込)
9日以内出荷
返品不可
201622084X1001袋(400個)1000.72.38M4
オープン
17,320
19,052(税込)
9日以内出荷
返品不可
201622175X751袋(200個)750.82.810M5
オープン
9,256
10,182(税込)
9日以内出荷
返品不可
201622265X801袋(200個)800.82.810M5
オープン
10,654
11,719(税込)
9日以内出荷
返品不可
201622355X901袋(250個)900.82.810M5
オープン
14,749
16,224(税込)
9日以内出荷
返品不可
201622515X951袋(250個)950.82.810M5
オープン
16,298
17,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
201622605X1001袋(250個)1000.82.810M5
オープン
16,298
17,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする