大阪魂
ホワイト(+)サラコ D5(ユニクロ
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20162269
3X4
1袋(4000個)
4
オープン
¥
17,212
¥
18,933
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162321
3X5
1袋(4000個)
5
オープン
¥
14,187
¥
15,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162366
3X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
11,369
¥
12,506
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162418
3X7
1袋(2500個)
7
オープン
¥
8,589
¥
9,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162470
3X8
1袋(2500個)
8
オープン
¥
8,589
¥
9,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162515
3X10
1袋(2200個)
10
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162567
3X12
1袋(2500個)
12
オープン
¥
9,312
¥
10,243
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162619
3X15
1袋(2000個)
15
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162671
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
11,912
¥
13,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162716
3X18
1袋(1800個)
18
オープン
¥
10,720
¥
11,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162768
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
9,409
¥
10,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162820
3X25
1袋(1200個)
25
オープン
¥
8,212
¥
9,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162865
3X30
1袋(1000個)
30
オープン
¥
10,296
¥
11,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください