大阪魂
ホワイト(+)サラコ D5(3カ-W
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20162278
3X4
1袋(4000個)
4
オープン
¥
19,005
¥
20,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162330
3X5
1袋(4000個)
5
オープン
¥
14,934
¥
16,427
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162375
3X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
11,860
¥
13,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162427
3X7
1袋(2500個)
7
オープン
¥
8,774
¥
9,651
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162479
3X8
1袋(2500個)
8
オープン
¥
8,774
¥
9,651
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162531
3X10
1袋(2200個)
10
オープン
¥
7,989
¥
8,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162576
3X12
1袋(2500個)
12
オープン
¥
9,545
¥
10,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162628
3X15
1袋(2000個)
15
オープン
¥
8,663
¥
9,529
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162680
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
13,163
¥
14,479
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162725
3X18
1袋(1800個)
18
オープン
¥
11,845
¥
13,030
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162777
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
10,347
¥
11,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162829
3X25
1袋(1200個)
25
オープン
¥
8,949
¥
9,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162881
3X30
1袋(1000個)
30
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください