大阪魂
3W-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20162296
3X4
1袋(4000個)
4
オープン
¥
14,823
¥
16,305
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162348
3X5
1袋(4000個)
5
オープン
¥
9,969
¥
10,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162400
3X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
7,123
¥
7,835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162445
3X7
1袋(2500個)
7
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162497
3X8
1袋(2500個)
8
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162549
3X10
1袋(2200個)
10
オープン
¥
5,114
¥
5,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162601
3X12
1袋(2500個)
12
オープン
¥
6,372
¥
7,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162646
3X15
1袋(2000個)
15
オープン
¥
6,349
¥
6,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162698
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
11,854
¥
13,039
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162750
3X18
1袋(1800個)
18
オープン
¥
10,669
¥
11,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162795
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162847
3X25
1袋(1200個)
25
オープン
¥
8,323
¥
9,155
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162899
3X30
1袋(1000個)
30
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください