大阪魂
3B-ZEC(+)サラコ D=5コアタマ
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(mm)
5
ねじの呼びd
M3
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20162305
3X4
1袋(4000個)
4
オープン
¥
17,734
¥
19,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162357
3X5
1袋(4000個)
5
オープン
¥
11,912
¥
13,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162409
3X6
1袋(3500個)
6
オープン
¥
8,527
¥
9,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162461
3X7
1袋(2500個)
7
オープン
¥
6,558
¥
7,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162506
3X8
1袋(2500個)
8
オープン
¥
6,558
¥
7,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162558
3X10
1袋(2200個)
10
オープン
¥
6,140
¥
6,754
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162610
3X12
1袋(2500個)
12
オープン
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162655
3X15
1袋(2000個)
15
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162707
3X16
1袋(2000個)
16
オープン
¥
14,972
¥
16,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162759
3X18
1袋(1800個)
18
オープン
¥
13,476
¥
14,824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162811
3X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
11,832
¥
13,015
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162856
3X25
1袋(1200個)
25
オープン
¥
10,069
¥
11,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20162908
3X30
1袋(1000個)
30
オープン
¥
9,634
¥
10,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください