大阪魂
3W-ZEC(+)ナベコ WH=8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20163310
3X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
5,825
¥
6,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163319
3X5
1袋(1800個)
5
オープン
¥
4,774
¥
5,251
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163328
3X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
4,605
¥
5,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163337
3X7
1袋(1500個)
7
オープン
¥
3,838
¥
4,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163346
3X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
3,838
¥
4,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163355
3X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
3,183
¥
3,501
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163371
3X12
1袋(1800個)
12
オープン
¥
5,243
¥
5,767
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163380
3X14
1袋(1500個)
14
オープン
¥
5,405
¥
5,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163389
3X15
1袋(1500個)
15
オープン
¥
5,405
¥
5,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163398
3X16
1袋(1300個)
16
オープン
¥
4,903
¥
5,393
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163407
3X18
1袋(1200個)
18
オープン
¥
5,087
¥
5,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163416
3X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
4,238
¥
4,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163425
3X25
1袋(900個)
25
オープン
¥
5,185
¥
5,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください