大阪魂
ニッケル TRXタンパー(ナベコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20163565
4X40
1袋(600個)
40
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
10,945
¥
12,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163581
4X45
1袋(500個)
45
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
10,398
¥
11,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163590
4X50
1袋(450個)
50
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163599
5X30
1袋(500個)
30
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163608
5X40
1袋(400個)
40
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163617
5X45
1袋(350個)
45
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
9,514
¥
10,465
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163626
5X50
1袋(300個)
50
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
8,156
¥
8,972
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163635
5X60
1袋(200個)
60
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
10,365
¥
11,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163651
8X12
1袋(300個)
12
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
10,345
¥
11,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163660
8X16
1袋(250個)
16
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
9,496
¥
10,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163669
8X20
1袋(200個)
20
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163678
8X25
1袋(220個)
25
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
10,252
¥
11,277
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163687
8X30
1袋(200個)
30
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
10,552
¥
11,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください