大阪魂
Sコートステン(+)アプセットコ
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20163827
5X55(ゼン
1袋(100個)
55
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
5,614
¥
6,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163836
5X60(ゼン
1袋(100個)
60
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163845
5X65(ゼン
1袋(100個)
65
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
7,923
¥
8,715
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163870
5X70(ゼン
1袋(200個)
70
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
20,720
¥
22,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163888
5X100(ゼン
1袋(100個)
100
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163897
6X55(ゼン
1袋(100個)
55
3
1
10
4
オープン
¥
7,018
¥
7,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163906
6X60(ゼン
1袋(100個)
60
3
1
10
4
オープン
¥
7,845
¥
8,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163915
6X65(ゼン
1袋(100個)
65
3
1
10
4
オープン
¥
8,636
¥
9,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163931
6X70(ゼン
1袋(100個)
70
3
1
10
4
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163940
6X75(ゼン
1袋(100個)
75
3
1
10
4
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163949
6X80(ゼン
1袋(50個)
80
3
1
10
4
オープン
¥
6,067
¥
6,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163967
6X90(ゼン
1袋(150個)
90
3
1
10
4
オープン
¥
25,060
¥
27,566
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163985
6X100(ゼン
1袋(150個)
100
3
1
10
4
オープン
¥
27,860
¥
30,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください