曜日別特売

BK ステン(+)アプセットコ

BK ステン(+)アプセットコ - 大阪魂BK ステン(+)アプセットコ - 大阪魂BK ステン(+)アプセットコ - 大阪魂
ねじ部長さ(mm)全ねじ
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201638615X70(ゼン1袋(200個)7020.883.5
オープン
22,587
24,846(税込)
9日以内出荷
返品不可
201638795X100(ゼン1袋(100個)10020.883.5
オープン
15,027
16,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
201639586X90(ゼン1袋(2個)9031104
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
201639766X100(ゼン1袋(150個)10031104
オープン
30,100
33,110(税込)
9日以内出荷
返品不可
201640018X55(ゼン1袋(50個)5531.25135.5
オープン
7,840
8,624(税込)
9日以内出荷
返品不可
201640108X60(ゼン1袋(50個)6031.25135.5
オープン
8,400
9,240(税込)
9日以内出荷
返品不可
201640198X65(ゼン1袋(50個)6531.25135.5
オープン
8,867
9,754(税込)
9日以内出荷
返品不可
201640288X70(ゼン1袋(50個)7031.25135.5
オープン
9,754
10,729(税込)
9日以内出荷
返品不可
201640378X75(ゼン1袋(50個)7531.25135.5
オープン
11,434
12,577(税込)
9日以内出荷
返品不可
201640468X80(ゼン1袋(50個)8031.25135.5
オープン
12,274
13,501(税込)
9日以内出荷
返品不可
201640558X90(ゼン1袋(50個)9031.25135.5
オープン
18,714
20,585(税込)
9日以内出荷
返品不可
201640718X100(ゼン1袋(50個)10031.25135.5
オープン
20,814
22,895(税込)
9日以内出荷
返品不可
201640808X120(ゼン1袋(50個)12031.25135.5
オープン
21,420
23,562(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする