BK ステン TRXタンパー(ナベコ

BK ステン TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂BK ステン TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂BK ステン TRXタンパー(ナベコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

表面処理BK
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201640892.5X61袋(27個)62.390.51.70.45
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201640982.6X51袋(27個)52.390.51.70.45
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201641074X401袋(10個)403.941.052.60.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201641165X141袋(500個)144.521.43.30.8
オープン
16,367
18,004(税込)
9日以内出荷
返品不可
201641256X81袋(500個)85.611.653.91
オープン
18,640
20,504(税込)
9日以内出荷
返品不可
201641416X101袋(500個)105.611.653.91
オープン
18,836
20,720(税込)
9日以内出荷
返品不可
201641506X121袋(500個)125.611.653.91
オープン
19,612
21,573(税込)
9日以内出荷
返品不可
201641596X151袋(500個)155.611.653.91
オープン
21,156
23,272(税込)
9日以内出荷
返品不可
201641686X161袋(200個)165.611.653.91
オープン
8,849
9,734(税込)
9日以内出荷
返品不可
201641776X181袋(200個)185.611.653.91
オープン
9,843
10,827(税込)
9日以内出荷
返品不可
201641866X201袋(200個)205.611.653.91
オープン
9,843
10,827(税込)
9日以内出荷
返品不可
201641956X251袋(8個)255.611.653.91
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201642116X301袋(200個)305.611.653.91
オープン
12,429
13,672(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする