BK ステン TRXタンパー(トラスコステン

BK ステン TRXタンパー(トラスコステン - 大阪魂BK ステン TRXタンパー(トラスコステン - 大阪魂BK ステン TRXタンパー(トラスコステン - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

表面処理BK
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201642203X41袋(33個)41.90.56.9T10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201642294X51袋(1000個)52.50.79.4T20
オープン
23,147
25,462(税込)
9日以内出荷
返品不可
201642385X61袋(500個)63.10.811.8T25
オープン
19,256
21,182(税込)
9日以内出荷
返品不可
201642476X81袋(500個)83.7114T30
オープン
22,938
25,232(税込)
9日以内出荷
返品不可
201642566X101袋(9個)103.7114T30
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201642656X121袋(200個)123.7114T30
オープン
9,754
10,729(税込)
9日以内出荷
返品不可
201642816X151袋(200個)153.7114T30
オープン
10,380
11,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
201642906X161袋(200個)163.7114T30
オープン
10,723
11,795(税込)
9日以内出荷
返品不可
201642996X201袋(200個)203.7114T30
オープン
11,514
12,665(税込)
9日以内出荷
返品不可
201643086X251袋(200個)253.7114T30
オープン
13,067
14,374(税込)
9日以内出荷
返品不可
201643176X301袋(200個)303.7114T30
オープン
14,200
15,620(税込)
9日以内出荷
返品不可
201643266X351袋(100個)353.7114T30
オープン
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
201643356X401袋(100個)403.7114T30
オープン
8,938
9,832(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする