大阪魂
ホワイト(+)サラコ D=8 (ユニクロ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20164466
5X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
14,936
¥
16,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164475
5X8
1袋(1800個)
8
オープン
¥
13,492
¥
14,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164491
5X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
11,623
¥
12,785
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164500
5X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164509
5X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164518
5X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
8,438
¥
9,282
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164527
5X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
8,785
¥
9,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164536
5X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
7,514
¥
8,265
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164545
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
6,992
¥
7,691
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164561
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164570
5X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
6,694
¥
7,363
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164579
5X40
1袋(400個)
40
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください