大阪魂
ツヤケシクロ(+)サラコ D=10(3カ-B
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
10
ねじの呼びd
M6
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
45
内容量
選択してください
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20164606
6X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
15,056
¥
16,562
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164649
6X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
13,816
¥
15,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164685
6X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
14,283
¥
15,711
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164728
6X12
1袋(900個)
12
オープン
¥
10,914
¥
12,005
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164771
6X14
1袋(700個)
14
オープン
¥
9,592
¥
10,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164807
6X15
1袋(600個)
15
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164850
6X16
1袋(600個)
16
オープン
¥
9,929
¥
10,922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164920
6X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
7,012
¥
7,713
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164956
6X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,687
¥
9,556
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20164999
6X30
1袋(400個)
30
オープン
¥
8,134
¥
8,947
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165035
6X35
1袋(300個)
35
オープン
¥
7,449
¥
8,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165060
6X45
1袋(250個)
45
オープン
¥
7,809
¥
8,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください