大阪魂
3カ-W (+)ウスバインドコH1.6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
表面処理
3価ホワイト
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20165191
4X4
1袋(60個)
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165227
4X5
1袋(96個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165270
4X6
1袋(113個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165306
4X8
1袋(102個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165349
4X10
1袋(92個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165385
4X12
1袋(74個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165428
4X14
1袋(68個)
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165471
4X15
1袋(64個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165507
4X16
1袋(61個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165550
4X20
1袋(46個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165586
4X25
1袋(42個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20165629
4X30
1袋(35個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください