大阪魂
GB TRX(ナベコ
表面処理
GB
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20165909
4X5
1袋(2000個)
5
オープン
¥
10,138
¥
11,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165918
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
9,240
¥
10,164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165927
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
9,914
¥
10,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165936
4X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165945
4X12
1袋(1500個)
12
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165961
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
6,592
¥
7,251
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165970
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
6,592
¥
7,251
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165979
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
7,356
¥
8,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165988
4X18
1袋(1000個)
18
オープン
¥
8,467
¥
9,314
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165997
4X20
1袋(900個)
20
オープン
¥
7,620
¥
8,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166006
4X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
6,849
¥
7,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166015
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください