大阪魂
ユニクロ TRXタンパー(ナベコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理
ユニクロ
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20166031
3X25
1袋(1000個)
25
2.82
0.76
0.7
2
オープン
¥
5,387
¥
5,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166040
4X40
1袋(600個)
40
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
7,689
¥
8,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166049
4X45
1袋(500個)
45
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
7,323
¥
8,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166058
4X50
1袋(29個)
50
3.94
1.35
1.05
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20166137
5X30
1袋(33個)
30
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20166171
5X45
1袋(20個)
45
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20166198
5X60
1袋(200個)
60
4.52
1.78
1.4
3.3
オープン
¥
8,576
¥
9,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166216
8X12
1袋(300個)
12
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
8,343
¥
9,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166225
8X16
1袋(250個)
16
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166241
8X20
1袋(200個)
20
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166250
8X25
1袋(220個)
25
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
8,269
¥
9,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166259
8X30
1袋(200個)
30
6.76
2.55
2.35
5.2
オープン
¥
8,529
¥
9,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください