大阪魂
ホワイトユニ TRXタンパー(トラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20166268
4X5
1袋(1500個)
5
オープン
¥
11,623
¥
12,785
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166277
4X6
1袋(1500個)
6
オープン
¥
10,263
¥
11,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166286
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
9,400
¥
10,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166295
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
9,503
¥
10,453
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166311
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
8,187
¥
9,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166320
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
8,272
¥
9,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166329
4X16
1袋(900個)
16
オープン
¥
7,905
¥
8,696
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166338
4X18
1袋(800個)
18
オープン
¥
7,229
¥
7,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166347
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
6,325
¥
6,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166356
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
4,963
¥
5,459
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166365
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
8,005
¥
8,806
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166381
4X35
1袋(400個)
35
オープン
¥
6,345
¥
6,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください