大阪魂
シルバーステン(+)サラコD12コアタマ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
シルバー
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M8
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20166417
8X10
1袋(200個)
10
オープン
¥
8,914
¥
9,805
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166460
8X12
1袋(200個)
12
オープン
¥
8,683
¥
9,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166496
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
9,532
¥
10,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166539
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
9,300
¥
10,230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166575
8X18
1袋(200個)
18
オープン
¥
10,049
¥
11,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166618
8X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
5,349
¥
5,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166661
8X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
6,023
¥
6,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166697
8X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166740
8X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
8,565
¥
9,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166776
8X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
4,336
¥
4,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166819
8X45
1袋(50個)
45
オープン
¥
4,854
¥
5,339
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166855
8X50
1袋(50個)
50
オープン
¥
4,807
¥
5,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください