大阪魂
ジオメットステン(+)ナベコ WH=10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20166871
4X5
1袋(1000個)
5
オープン
¥
15,047
¥
16,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166880
4X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
15,038
¥
16,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166889
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
14,534
¥
15,987
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166898
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
18,976
¥
20,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166907
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
17,716
¥
19,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166916
4X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
9,616
¥
10,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166925
4X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
9,616
¥
10,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166941
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
10,067
¥
11,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166950
4X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
11,114
¥
12,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166959
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
11,114
¥
12,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166968
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
12,883
¥
14,171
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20166977
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
15,089
¥
16,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください