曜日別特売

サビナイBステン(+-)バインドコ

サビナイBステン(+-)バインドコ - 大阪魂サビナイBステン(+-)バインドコ - 大阪魂サビナイBステン(+-)バインドコ - 大阪魂
十字穴番号2
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法n(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201669863X61袋(2000個)60.50.86.3M3
オープン
14,096
15,506(税込)
9日以内出荷
返品不可
201669953X81袋(2000個)80.50.86.3M3
オープン
14,767
16,244(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670113X101袋(2000個)100.50.86.3M3
オープン
15,514
17,065(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670203X121袋(2000個)120.50.86.3M3
オープン
16,800
18,480(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670293X201袋(1000個)200.50.86.3M3
オープン
11,387
12,526(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670384X61袋(1000個)60.718.3M4
オープン
11,229
12,352(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670474X81袋(1000個)80.718.3M4
オープン
11,445
12,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670564X101袋(1000個)100.718.3M4
オープン
12,172
13,389(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670654X121袋(1000個)120.718.3M4
オープン
13,349
14,684(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670814X161袋(500個)160.718.3M4
オープン
9,663
10,629(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670904X181袋(500個)180.718.3M4
オープン
8,085
8,894(税込)
9日以内出荷
返品不可
201670994X201袋(500個)200.718.3M4
オープン
10,687
11,756(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする