大阪魂
ジオメットステン TRX(サラコT20
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
2.3
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20167230
4X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
30,354
¥
33,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167239
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
30,354
¥
33,389
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167248
4X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
7,987
¥
8,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167257
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
16,858
¥
18,544
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167266
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
18,276
¥
20,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167275
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
18,789
¥
20,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167291
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
10,398
¥
11,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167300
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
13,116
¥
14,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167309
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
14,203
¥
15,623
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167318
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
15,905
¥
17,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167327
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
7,212
¥
7,933
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167336
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
9,396
¥
10,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください