大阪魂
3カ-B (+)アプセットコ
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
20
90
ピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
1
内容量
選択してください
1袋(76個)
1袋(92個)
1袋(170個)
1袋(1500個)
1袋(3000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20168490
2X3
1袋(5000個)
3
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
44,989
¥
49,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168499
2X4
1袋(5000個)
4
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
44,989
¥
49,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168508
2X5
1袋(5000個)
5
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
44,989
¥
49,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168517
2X6
1袋(5000個)
6
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
44,989
¥
49,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168526
2X8
1袋(4000個)
8
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
35,992
¥
39,591
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168535
2X10
1袋(4000個)
10
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
39,687
¥
43,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168551
2X12
1袋(3000個)
12
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
29,765
¥
32,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168560
3X15
1袋(92個)
15
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20168569
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
9,087
¥
9,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168578
4X4
1袋(76個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20168587
6X90(ゼン
1袋(170個)
90
3
1
10
4
オープン
¥
18,883
¥
20,771
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください