大阪魂
3カステンコ(+)ナベコ WH=5
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
呼び径
M2
寸法t(mm)
0.3
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
1.6
寸法dk(mm)
3.5
寸法dc(mm)
5
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20168596
2X3
1袋(7000個)
3
オープン
¥
30,316
¥
33,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168605
2X4
1袋(5000個)
4
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168621
2X5
1袋(6000個)
5
オープン
¥
24,138
¥
26,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168630
2X6
1袋(5000個)
6
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168639
2X8
1袋(4000個)
8
オープン
¥
17,325
¥
19,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168648
2X10
1袋(4000個)
10
オープン
¥
19,229
¥
21,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168657
2X12
1袋(3000個)
12
オープン
¥
16,409
¥
18,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168666
2X14
1袋(3000個)
14
オープン
¥
21,814
¥
23,995
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168675
2X16
1袋(2500個)
16
オープン
¥
21,212
¥
23,333
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168691
2X18
1袋(2200個)
18
オープン
¥
22,998
¥
25,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20168700
2X20
1袋(1500個)
20
オープン
¥
16,885
¥
18,574
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください