大阪魂
クローム(-)ヒラコ
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.1
表面処理
クローム
頭部形状
平
寸法k(mm)
2
寸法n(mm)
0.8
ピッチP(mm)
0.5
穴の形状
スリ割り
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ねじの呼びd
M3
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20169479
3X5
1袋(2500個)
5
オープン
¥
24,292
¥
26,721
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169488
3X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
22,705
¥
24,976
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169497
3X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
20,758
¥
22,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169506
3X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
16,465
¥
18,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169515
3X12
1袋(2200個)
12
オープン
¥
19,589
¥
21,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169531
3X14
1袋(1800個)
14
オープン
¥
20,296
¥
22,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169540
3X15
1袋(1800個)
15
オープン
¥
20,296
¥
22,326
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169549
3X16
1袋(1800個)
16
オープン
¥
21,456
¥
23,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169558
3X20
1袋(1400個)
20
オープン
¥
15,878
¥
17,466
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169567
3X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
12,816
¥
14,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20169576
3X30
1袋(800個)
30
オープン
¥
14,569
¥
16,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください