3カ-B TRXスリムヘッドコネジ

3カ-B TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂3カ-B TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂3カ-B TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂
表面処理3価ブラック
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201703552X3T41袋(24個)340.5M2T4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201703712.6X4T51袋(2000個)460.6M2.6T5
オープン
45,585
50,144(税込)
9日以内出荷
返品不可
201703802.6X5T51袋(20個)560.6M2.6T5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201703892.6X6T51袋(2000個)660.6M2.6T5
オープン
47,060
51,766(税込)
9日以内出荷
返品不可
201703982.6X8T51袋(2000個)860.6M2.6T5
オープン
49,618
54,580(税込)
9日以内出荷
返品不可
201704072.6X10T51袋(18個)1060.6M2.6T5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201704162.6X12T51袋(2000個)1260.6M2.6T5
オープン
53,165
58,482(税込)
9日以内出荷
返品不可
201704253X3T61袋(2000個)370.8M3T6
オープン
17,698
19,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
201704413X4T61袋(2000個)470.8M3T6
オープン
17,698
19,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
201704503X5T61袋(2000個)570.8M3T6
オープン
17,698
19,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
201704595X6T101袋(12個)691M5T10
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする