大阪魂
ツヤケシクロステン(+)サラコD12コアタマ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M8
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
30
35
40
45
50
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(200個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20170520
8X10
1袋(200個)
10
オープン
¥
8,914
¥
9,805
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170529
8X12
1袋(200個)
12
オープン
¥
8,683
¥
9,551
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170538
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
9,532
¥
10,485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170547
8X18
1袋(200個)
18
オープン
¥
10,049
¥
11,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170556
8X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
5,349
¥
5,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170565
8X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
6,023
¥
6,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170581
8X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170590
8X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
8,565
¥
9,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170599
8X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
4,336
¥
4,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170608
8X45
1袋(50個)
45
オープン
¥
4,854
¥
5,339
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170617
8X50
1袋(50個)
50
オープン
¥
4,807
¥
5,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください