大阪魂
GBステン(+)ナベコWH=10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
GB
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20170739
4X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
12,023
¥
13,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170757
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
11,640
¥
12,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170775
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
12,527
¥
13,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170800
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
14,160
¥
15,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170818
4X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
7,687
¥
8,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170836
4X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
7,687
¥
8,456
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170861
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
8,056
¥
8,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170879
4X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
8,892
¥
9,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170897
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
8,892
¥
9,781
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170915
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
10,309
¥
11,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170940
4X30
1袋(19個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください