大阪魂
BK ステン(+)ナベコWH=10ステン
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
BK
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20170748
4X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
13,012
¥
14,313
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170766
4X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
12,592
¥
13,851
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170791
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
13,554
¥
14,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170809
4X12
1袋(30個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20170827
4X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
8,336
¥
9,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170845
4X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
8,336
¥
9,170
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170870
4X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
8,723
¥
9,595
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170888
4X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
9,647
¥
10,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170906
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
9,647
¥
10,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20170931
4X25
1袋(20個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20170949
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
13,083
¥
14,391
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください