曜日別特売

BK SUS(+)スリムヘッドコ

BK SUS(+)スリムヘッドコ - 大阪魂BK SUS(+)スリムヘッドコ - 大阪魂BK SUS(+)スリムヘッドコ - 大阪魂
表面処理BK
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201711864X141袋(18個)14280.9M4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201712564X221袋(500個)22280.9M4
オープン
15,947
17,542(税込)
8日以内出荷
返品不可
201713084X351袋(10個)35280.9M4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201713174X401袋(9個)40280.9M4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201713264X451袋(100個)45280.9M4
オープン
5,367
5,904(税込)
翌日出荷
返品不可
201713354X501袋(100個)50280.9M4
オープン
5,909
6,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
201713515X221袋(300個)22291M5
オープン
13,738
15,112(税込)
8日以内出荷
返品不可
201713605X281袋(8個)28291M5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
201713696X221袋(200個)222101.2M6
オープン
12,100
13,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
201713788X221袋(50個)22314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
8,914
9,805(税込)
8日以内出荷
返品不可
201713878X351袋(50個)35314鉄:1.5/SUS:2.0M8
オープン
6,954
7,649(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする