曜日別特売

SUS(-)ローレット(ケンサキ

SUS(-)ローレット(ケンサキ - 大阪魂SUS(-)ローレット(ケンサキ - 大阪魂SUS(-)ローレット(ケンサキ - 大阪魂

マイナスドライバーで締付け可能!!マイナス付なので、手締めの後にドライバーで増し締めできます。
切削加工ではなくヘッダー可能なのでコスト削減に!!
先端が剣先で誘いになるので、穴が見えにくい所でも作業がスピーディーに。
メンテナンスなどが容易に行えます。

用途
自動制御機器・空調機器・通信機器・輸送機器・LED照明器具・計量器具・食品機械・
医療機器・建設機械・ディスプレイ・配電盤・分電盤・制御盤・工作機械 など
寸法A(mm)1.5寸法C(mm)1.8
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201713964X81袋(1000個)8410M4
オープン
182,934
201,227(税込)
9日以内出荷
返品不可
201714054X101袋(1000個)10410M4
オープン
185,734
204,307(税込)
9日以内出荷
返品不可
201714214X121袋(1000個)12410M4
オープン
191,334
210,467(税込)
9日以内出荷
返品不可
201714304X151袋(1000個)15410M4
オープン
197,867
217,654(税込)
9日以内出荷
返品不可
201714394X201個20410M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201714484X251袋(500個)25410M4
オープン
137,667
151,434(税込)
9日以内出荷
返品不可
201714575X101袋(500個)10512M5
オープン
98,934
108,827(税込)
9日以内出荷
返品不可
201714665X121袋(500個)12512M5
オープン
101,734
111,907(税込)
9日以内出荷
返品不可
201714755X151袋(200個)15512M5
オープン
43,307
47,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
201714915X201袋(200個)20512M5
オープン
51,520
56,672(税込)
9日以内出荷
返品不可
201715005X251袋(200個)25512M5
オープン
57,494
63,243(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする