大阪魂
SUSトラス(ダツラクボウシビス
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法b(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
寸法ds(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20171509
3X6X3
1袋(8個)
3×6×3
3
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171518
3X8X4
1袋(8個)
3×8×4
4
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171527
3X10X4
1袋(100個)
3×10×4
4
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
4,494
¥
4,943
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171536
3X12X4
1袋(9個)
3×12×4
4
1.9
6.9
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171545
5X8X3
1袋(8個)
5×8×3
3
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171561
5X10X3
1袋(7個)
5×10×3
3
3.1
11.8
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171570
6X12X8
1袋(3個)
6×12×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171579
6X16X8
1袋(3個)
6×16×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171588
6X20X8
1袋(3個)
6×20×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171597
6X25X8
1袋(2個)
6×25×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20171606
6X30X8
1袋(2個)
6×30×8
8
3.7
14
4.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください