大阪魂
ジオメットステン TRX(サラコT25
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
2.8
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
10
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20171615
5X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
26,752
¥
29,427
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171631
5X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
25,547
¥
28,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171640
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
13,516
¥
14,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171649
5X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
14,683
¥
16,151
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171658
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
14,683
¥
16,151
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171667
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
14,749
¥
16,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171676
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
16,736
¥
18,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171685
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
19,396
¥
21,336
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171701
5X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
8,274
¥
9,101
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171710
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
9,669
¥
10,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20171719
5X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
10,729
¥
11,802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください