大阪魂
シルバー(+)バインドコ(3カ-W
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20172498
4X55(ゼン
1袋(350個)
55
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
6,309
¥
6,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172507
4X60(ゼン
1袋(300個)
60
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
6,283
¥
6,911
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172516
5X55(ゼン
1袋(230個)
55
2
1
2.1
5
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172525
5X60(ゼン
1袋(200個)
60
2
1
2.1
5
オープン
¥
5,945
¥
6,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172541
5X70(ゼン
1袋(180個)
70
2
1
2.1
5
オープン
¥
6,576
¥
7,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172550
6X55(ゼン
1袋(150個)
55
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
5,356
¥
5,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172559
6X60(ゼン
1袋(150個)
60
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172568
6X65(ゼン
1袋(120個)
65
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
5,018
¥
5,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172577
6X70(ゼン
1袋(120個)
70
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
5,225
¥
5,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172586
6X75(ゼン
1袋(160個)
75
3
1.3
2.4
6.3
オープン
¥
8,014
¥
8,815
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください