大阪魂
ユニクロ(+)ウスバインドコH1.6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
表面処理
ユニクロ
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
20
25
内容量
選択してください
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20172796
4X4
1袋(1600個)
4
オープン
¥
13,307
¥
14,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172866
4X5
1袋(1600個)
5
オープン
¥
8,378
¥
9,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172936
4X6
1袋(1600個)
6
オープン
¥
7,109
¥
7,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173006
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
7,423
¥
8,165
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173076
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
6,609
¥
7,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173146
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
8,120
¥
8,932
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173216
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
7,420
¥
8,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173286
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
7,832
¥
8,615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173356
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
7,658
¥
8,424
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173426
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
7,214
¥
7,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください