大阪魂
3カ-B (+)ウスバインドコH1.6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
表面処理
3価ブラック
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
20
25
内容量
選択してください
1袋(81個)
1袋(90個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1600個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20172821
4X4
1袋(1600個)
4
オープン
¥
15,367
¥
16,904
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172891
4X5
1袋(1600個)
5
オープン
¥
9,678
¥
10,646
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172961
4X6
1袋(90個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20173031
4X8
1袋(81個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20173101
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173171
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
9,354
¥
10,289
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173241
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
8,552
¥
9,407
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173311
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
9,027
¥
9,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173381
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
8,820
¥
9,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173451
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
8,318
¥
9,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください