大阪魂
GB(+)ウスバインドコH1.6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
1.6
表面処理
GB
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
20
25
内容量
選択してください
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20172848
4X4
1袋(1600個)
4
オープン
¥
18,667
¥
20,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172918
4X5
1袋(1600個)
5
オープン
¥
11,694
¥
12,863
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20172988
4X6
1袋(1600個)
6
オープン
¥
9,992
¥
10,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173058
4X8
1袋(1500個)
8
オープン
¥
10,347
¥
11,382
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173128
4X10
1袋(1200個)
10
オープン
¥
9,229
¥
10,152
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173198
4X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
11,358
¥
12,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173268
4X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
10,407
¥
11,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173338
4X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
10,978
¥
12,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173408
4X20
1袋(700個)
20
オープン
¥
10,716
¥
11,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20173478
4X25
1袋(600個)
25
オープン
¥
10,094
¥
11,103
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください