大阪魂
3カステンコ(+)コガタアプセットB12
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20173600
8X10
1袋(250個)
10
オープン
¥
11,838
¥
13,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20173627
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
11,838
¥
13,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20173661
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
10,136
¥
11,150
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20173688
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
10,407
¥
11,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20173715
8X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
14,440
¥
15,884
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20173749
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
16,043
¥
17,647
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20173776
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
14,398
¥
15,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20173810
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
13,467
¥
14,814
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20173837
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
13,076
¥
14,384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20173871
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
12,256
¥
13,482
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください