大阪魂
3B-ZEC(+)コガタアプセットB12
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20173618
8X10
1袋(250個)
10
オープン
¥
9,343
¥
10,277
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20173645
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
9,343
¥
10,277
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20173679
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
8,009
¥
8,810
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20173706
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
8,209
¥
9,030
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20173740
8X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20173767
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
12,649
¥
13,914
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20173801
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
11,349
¥
12,484
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20173828
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
10,632
¥
11,695
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20173855
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
10,318
¥
11,350
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20173889
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください