大阪魂
3カ-B TRX(ナベコ
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20174695
2.6X6
1袋(5000個)
6
1.7
0.45
4.5
T8
オープン
¥
30,663
¥
33,729
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174711
4X5
1袋(2000個)
5
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
翌日出荷
返品不可
20174720
5X14
1袋(800個)
14
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174729
5X25
1袋(33個)
25
3.3
0.8
9
T25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20174738
6X25
1袋(22個)
25
3.9
1
10.5
T30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20174747
8X12
1袋(13個)
12
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20174756
8X16
1袋(250個)
16
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
9,409
¥
10,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174765
8X20
1袋(200個)
20
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174781
8X25
1袋(220個)
25
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
10,158
¥
11,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20174790
8X30
1袋(200個)
30
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください