大阪魂
BS(-)ヒラコ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法n(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20174869
2X4
1袋(8個)
4
0.7
1.3
0.6
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20174878
2X5
1袋(1000個)
5
0.7
1.3
0.6
0.4
オープン
¥
52,054
¥
57,259
(税込)
翌日出荷
返品不可
20174887
2X8
1袋(1000個)
8
0.7
1.3
0.6
0.4
オープン
¥
52,054
¥
57,259
(税込)
翌日出荷
返品不可
20174896
3X12
1袋(20個)
12
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20174905
4X12
1袋(11個)
12
1.4
2.6
1
0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
20174921
6X45
1袋(2個)
45
2.1
3.9
1.2
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください