大阪魂
ステン+ウスBHコ(H2.0
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
2
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(13個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(23個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20175526
5X6
1袋(22個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175560
5X8
1袋(23個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175587
5X10
1袋(23個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175621
5X12
1袋(22個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175648
5X14
1袋(19個)
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175675
5X15
1袋(19個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175709
5X16
1袋(19個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175736
5X20
1袋(17個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175770
5X25
1袋(15個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175797
5X30
1袋(13個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください