大阪魂
BK ステン+ウスBHコ(H2.0
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
2
表面処理
BK
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M5
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
1袋(17個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20175551
5X6
1袋(17個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175578
5X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
25,305
¥
27,836
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175605
5X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
13,163
¥
14,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20175639
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
13,680
¥
15,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175666
5X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
15,209
¥
16,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175700
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
15,209
¥
16,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175727
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175761
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
17,287
¥
19,016
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175788
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
20,147
¥
22,162
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175815
5X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
22,774
¥
25,051
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください